商品タイプペン型インターフェースUSB対応コードCode 39/32、 Full ASCII Code 39、 Code 128、Code 11、 Interleaved 2/5、 Industrial 2/5/IATA、Matrix 2/5、 中国郵便コード 、 Code93、 MSI/PLESSEY、Codabar/NW7、 EAN-8/JAN-13、 UPC-A、EAN-13/JAN-13、ISBN/ISSN、 RSS-14( GS1 DataBar)質量(g)130色シルバー / メタル分解能(mm)0.1(4mil)/ PCS 90%耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し、正常動作幅(mm)13.5長さ(mm)149.2高さ(mm)13.5ケーブル長(m)約2.1仕様PCS値:40%、耐外乱光:1500 Lux入力電圧(V)DC5±5%光源接触型 LED 赤色電流(mA)スタンバイ時:50保存温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)65動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート最大500スキャン/秒読取深度(mm)接触タイプ読取角度(°)±45(±5)使用湿度範囲(%RH)20~95(結露しないこと)