曜日別特売
PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 57646025

PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 57646025
PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 57646025
PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 57646025
PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 57646025
PEN-400F×5 ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステム 57646025

ペン型一次元バーコードスキャナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5台)
内容量1セット(5台)注文コード57646025品番PEN-400F×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

机上で邪魔にならないスリムボディ
バーコードをなぞるだけの簡単スキャン

商品タイプペン型インターフェースUSB対応コードCode 39/32、 Full ASCII Code 39、 Code 128、Code 11、 Interleaved 2/5、 Industrial 2/5/IATA、Matrix 2/5、 中国郵便コード 、 Code93、 MSI/PLESSEY、Codabar/NW7、 EAN-8/JAN-13、 UPC-A、EAN-13/JAN-13、ISBN/ISSN、 RSS-14( GS1 DataBar)質量(g)130シルバー / メタル分解能(mm)0.1(4mil)/ PCS 90%耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し、正常動作幅(mm)13.5長さ(mm)149.2高さ(mm)13.5ケーブル長(m)約2.1仕様PCS値:40%、耐外乱光:1500 Lux入力電圧(V)DC5±5%光源接触型 LED 赤色電流(mA)スタンバイ時:50保存温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)65動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート最大500スキャン/秒読取深度(mm)接触タイプ読取角度(°)±45(±5)使用湿度範囲(%RH)20~95(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする