ペン型一次元バーコードスキャナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10台) 注文コード 57646034 品番 PEN-400F×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

机上で邪魔にならないスリムボディ
バーコードをなぞるだけの簡単スキャン

商品タイプペン型 インターフェースUSB 対応コードCode 39/32、 Full ASCII Code 39、 Code 128、Code 11、 Interleaved 2/5、 Industrial 2/5/IATA、Matrix 2/5、 中国郵便コード 、 Code93、 MSI/PLESSEY、Codabar/NW7、 EAN-8/JAN-13、 UPC-A、EAN-13/JAN-13、ISBN/ISSN、 RSS-14( GS1 DataBar) 質量(g)130 シルバー / メタル 分解能(mm)0.1(4mil)/ PCS 90% 耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し、正常動作 幅(mm)13.5 長さ(mm)149.2 高さ(mm)13.5 ケーブル長(m)約2.1 仕様PCS値:40%、耐外乱光:1500 Lux 入力電圧(V)DC5±5% 光源接触型 LED 赤色 電流(mA)スタンバイ時:50 保存温度範囲(℃)-20〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(mA)65 動作温度範囲(℃)0〜50 スキャンレート最大500スキャン/秒 読取深度(mm)接触タイプ 読取角度(°)±45(±5) 使用湿度範囲(%RH)20〜95(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする