SGS-C1000D-AV20-LED ステアリング連動リアカメラパッケージ(20系アル/ヴェル専用・LED付) ALPINE 57646268

ステアリング連動リアカメラパッケージ(20系アル/ヴェル専用・LED付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57646268 品番SGS-C1000D-AV20-LED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,700

2015年以前のアルパイン製ナビもしくは、リアカメラRCA入力装備のナビに取付可能な車種専用HDRステアリング連動リアカメラパッケージ(ライセンスプレート用LED付き)です。画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。

設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、電源ユニット、カメラ取付ねじ×4、取付金具、電源接続コード、ナビゲーション接続コード、CAN接続コード、バンドクランプ×5、クッションスポンジ、取扱説明書、保証書、防水パッド、両面テープ、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、取付ブラケット、タッピングねじ×2、グロメット、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1 パールホワイト 質量(g)カメラ部:27(コード含む)、電源ユニット部:160(本体のみ) 電源(V)DC5〜7 電圧(V)使用印加電圧:DC14(作動:DC10〜16) 消費電力(W)カメラ部:0.57(6V)、LEDライセンスランプ部:0.62以下 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 全光束(Lm)20〜28 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:105.7×59.7×21.6 消費電流(mA)電源ユニット部:210、LEDライセンスランプ部:44以下 色温度(K)6500 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5〜10万 動作電圧DC10.5〜15.6V 外形寸法(幅W×高さH)(mm)LEDライセンスランプ部:Φ12.3×23 防水保護等級IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)カメラ部・LEDライセンスランプ部:-30〜70、電源ユニット部:-30〜85 映像出力Composite Video NTSC
注意
※対応車種、注意事項については、メーカーHPをご確認願います。
※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
※グレード・仕様により取付けできない場合があります。
※純正リアガーニッシュのカメラ用穴を使用し、取付けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする