曜日別特売
LD-220UW カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646296

LD-220UW カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646296
LD-220UW カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646296
LD-220UW カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646296
LD-220UW カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646296

カスタマーディスプレイ(USB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード57646296品番LD-220UW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

20桁x2行表示
付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。
付属品:ユーティリティーCD、AC/DCアダプター
付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。
また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。

ホワイトインターフェースUSB質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本表示文字サイズ5.25mm(W)×9.03mm(H)コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2RoHS指令(10物質対応)対応表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
注意
※USB接続モデルにはアダプターは付属しません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする