AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646366

AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646366
AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646366
AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646366
AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646366
AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646366

カスタマーディスプレイ(USB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード57646366品番AS-700HF(B)
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

USBポートからPCに接続することで動画や静止画など様々な映像を映し出す
液晶ディスプレイとして幅広いシーンで活用していただくことができます。
USB接続一本のみで映像出力/給電可能
フルフラットパネル、正面防滴仕様
高さ3段調節可能のポールスタンド
75×75 mm VESA仕様対応
タッチパネルオプション可能
綺麗な高解像度1024×600
POSソリューションに最適

ブラックインターフェースUSB質量(g)約840(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約930、延長ポール×1本使用時: 約885輝度250nitsディスプレイ7インチ/ フルフラット、TFT-LCD(デジタルパネル)解像度1024×600保証期間1年間視野角水平:150°、垂直:140°動作湿度(%)20~80画面サイズ153.6(H)×90(V)mmケーブル長(cm)約130(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約104、延長ポール×1本使用時: 約117RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FC、 CE、 VCCIバックライト方式LED動作温度範囲(℃)-20~45適合プロセッサー1.2ギガヘルツ(GHz) 以上
注意
※Windows Embedded エディションでのご使用はサポート保障対象外です。
※お使いのソフトウェアの問題によるエラーや記載スペック外で起きたトラブルにつきましては保障対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする