画像準備中

吸汗速乾頭巾ツバ付き 開閉型 白 1袋 5枚入 RA-2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) サイズ2L 注文コード57646447 品番RA-2
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾生地使用
従来のポリ/綿素材よりも耐久性に優れ、吸汗速乾機能が着衣内の暑さ、蒸れを軽減します。
つば芯とマスク止にはシリコン素材を使用
シリコン素材により、耐久性・耐熱性をアップさせる事で、ツバやマスク止めのうねり・変形を防ぎます。
顔周りにはフィット感の良い伸縮ニットを使用
圧迫感がない伸縮幅広ニットで毛髪・異物を出さないデザイン。
あご下スナッパーボタン仕様
従来のマジックテープに比べ、ほこりがつきにくく耐久性に優れています。

仕様耐久・耐熱性向上、業務用洗濯OK 材質ポリエステル100%(吸汗速乾)、ツバ・マスク止め/シリコン材質 サイズ2L タイプフードタイプ 容量(L)2 アズワン品番69-5585-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする