画像準備中

持続冷却 SX3テクノロジー 207シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57646499 品番 27105101-202-2
参考基準価格(税別)¥10,850 販売価格(税込) ¥11,878
販売価格(税別)
10,798

COOLINE[[R上]] SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で
水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大10時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
手首周りの冷却用として。

仕様27105101-200-1 アームクーラーM 27105101-200-2 1組 2個入 材質/仕上COOLINE(R)ポリエーテルサルフォン(PES) 100% ブラック サイズM 番号コード:207-3524 長さ(cm)18.5 アズワン品番64-8360-69 手首周り(cm)18〜25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする