PKB-111U(B) プログラマブルキーボード(111キー) エフケイシステム 57646506

PKB-111U(B) プログラマブルキーボード(111キー) エフケイシステム 57646506
PKB-111U(B) プログラマブルキーボード(111キー) エフケイシステム 57646506
PKB-111U(B) プログラマブルキーボード(111キー) エフケイシステム 57646506
PKB-111U(B) プログラマブルキーボード(111キー) エフケイシステム 57646506
PKB-111U(B) プログラマブルキーボード(111キー) エフケイシステム 57646506

プログラマブルキーボード(111キー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード57646506品番PKB-111U(B)
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
高性能cherry製メカニカルキースイッチ使用。

インターフェースUSBブラック付属品ユーティリティCD・キーキャップ(1キー×7、2キー×1、4キー×1)質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×176×47キー数111キー(55キー+56キー)保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属のダミーキーをご利用の際はレイヤーモードを「ShiftMode」以外でご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする