COOLINE[[R上]] SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で
水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大10時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
手首周りの冷却用として。