曜日別特売
PKB-020U(B) プログラマブルキーボード(20キー) エフケイシステム 57646524

PKB-020U(B) プログラマブルキーボード(20キー) エフケイシステム 57646524
PKB-020U(B) プログラマブルキーボード(20キー) エフケイシステム 57646524
PKB-020U(B) プログラマブルキーボード(20キー) エフケイシステム 57646524
PKB-020U(B) プログラマブルキーボード(20キー) エフケイシステム 57646524

プログラマブルキーボード(20キー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード57646524品番PKB-020U(B)
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

各キーに任意で割り当てが行えるプログラマブルキーボード
専用プログラムソフトにより、キー設定やキーレイアウトを自由に変更可能
メカニカルスイッチ採用
信頼性の高い Cherry社製メカニカルキースイッチを採用。
付属の器具でキーの取り外しが容易に可能です。
2レイヤー機能
レイヤー機能を使用して、レイヤーごとにキー設定が可能。
使用できるキー数は、「20キー × 2レイヤー - 2切り替えキー = 計38キー」
キー割り当て設定ソフトウェア(Advanced Keyboard Utility)付属
Windows XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)対応のプログラミングソフトで設定します。

インターフェースUSBキーメカニカルキースイッチ (Cherry製:接点寿命2000万回)ケーブル長(m)約1.75ブラック付属品キーボード本体、キートップ引抜工具、ユーティリティCD、日本語取扱説明書仕様割当最大文字数:127bytes characters質量(g)310対応OSWindows XP/7(32bit、64bit)/8(32bit、64bit)/8.1 (32bit、64bit)/10(32bit、64bit)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×177×40機能2レイヤーキー数20キーキーストローク(mm)4電源供給USBポートより供給キーピッチ(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする