注意
※対応モデル、注意事項については、メーカーHPをご確認願います。
※純正ステアリングリモコン装着車に限ります。
※ディーラーオプションのステアリングリモコンスイッチ装着車に適合します。
※メーカーオプションのナビ付車にも適合しますが、純正リアカメラ等は使用出来なくなります。
※メーカーHDDカーナビ(別体 地デジ・ワンセグチューナータイプ)VIE-X07B/B1/B4/S/S1/S4、VIE-X075B4、VIE-X077/X077RVの地デジのチャンネル操作には対応しておりません。
※標準装着のオーディオリモートコントロールスイッチにも適合します。