商品タイプ有線
インターフェースUSB
対応コードUPC/EAN、Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI/Plessey、Code 11、code 32、中国郵便コード、Telepen、GS1 DataBar
質量(g)110(ケーブルを除く)
色ブラック
分解能(mm)0.0762
耐衝撃性1.5mからコンクリートに落下し正常動作
幅(mm)65
長さ(mm)200
高さ(mm)60
ケーブル長(m)約1.6
仕様PCS値:≧35%、読み取り距離:10〜390mm
使用温度範囲(℃)0〜50
対応OSWindows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10(Macはサポート外)
入力電圧(V)DC5±5%
光源λ=660 nm Red LED
消費電流(mA)約110
保証期間1年間
プロセッサーマイクロ:32bit
保管温度範囲(℃)-20〜60
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電流約90mA
スキャンレートMAX270スキャン/秒
使用湿度範囲(%RH)5〜80