ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57646953 品番 KC-2200U(B)/HOL-KCU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

読取り範囲が1〜39cmと広めになっているロングレンジバーコードリーダー
幅広の大きいバーコードは離してスキャンすることで読取可能

商品タイプ有線 インターフェースUSB 対応コードUPC/EAN、Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI/Plessey、Code 11、code 32、中国郵便コード、Telepen、GS1 DataBar 質量(g)110(ケーブルを除く)、スタンド :110 (ケーブルを除く) ブラック、専用スタンド:ブラック 分解能(mm)0.0762 耐衝撃性1.5mからコンクリートに落下し正常動作 幅(mm)65 長さ(mm)200 高さ(mm)60 ケーブル長(m)約1.6 仕様PCS値:≧35%、読み取り距離:10〜390mm 使用温度範囲(℃)0〜50 対応OSWindows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10(Macはサポート外) 入力電圧(V)DC5±5% 対応機種KC-2200 光源λ=660 nm Red LED 消費電流(mA)約110 保証期間1年間 プロセッサーマイクロ:32bit 保管温度範囲(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電流約90mA スキャンレートMAX270スキャン/秒 使用湿度範囲(%RH)5〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする