曜日別特売
US-7050F デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム 57647048

US-7050F デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム 57647048
US-7050F デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム 57647048
US-7050F デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム 57647048
US-7050F デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム 57647048
US-7050F デュアルアームタブレットスタンド エフケイシステム 57647048

デュアルアームタブレットスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57647048品番US-7050F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

タブレットが2台付けられるスマートデバイス専用スタンドです。ホルダーは大小2種類。2サイズのタブレットもしくはスマートフォンを設置可能です。
アームは支柱に対して水平方向に360度回転可能。アーム先端は上下・左右にそれぞれ180度向きを変えることが出来ます。またホルダー部分は360度回転させることが出来るので、お好みに合わせてデバイスを縦長にも横長にも出来ます。
大小のホルダーはアームから取り外し可能。上下どちらのアームにも取り付け可能となっています。2本のアームは高さ調整も出来るので、最適なポジションでの設置が可能です。
さらに重量は1.85kgと重めの作りになっており、タブレット2台を取り付けても倒れにくくなっています。
1台はカウンターの内側に向けて操作用ディスプレイとして、もう1台は外側に向けてカスタマーディスプレイとして設置することも可能です。レジ周りやその他様々なシーンでお使いいただけます。
2台のデバイスが設置可能なデュアルアームタイプ
タブレット2台の重さに耐える安定した土台
360度回転する取り外し可能なホルダー
高さ・向きの細かい調整が可能なアーム
様々なデバイスに対応するホルダーサイズ

ブラック質量(g)約1850耐荷重(kg)約1.5(各アーム)本体寸法(mm)土台】Φ205【高さ】280【アーム長】150適合サイズ【S】130~178mm【L】168~205mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする