エフケイシステム
エフケイシステムの バーコードリーダー
エフケイシステムの 二次元バーコードリーダー
QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57647066
品番
FK-1530V(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
液晶読取対応
バイブレーション機能付き
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
ホワイトは抗菌仕様
商品タイプ
有線
インターフェース
USB (HID/COM)
読取方式
CMOSエリアセンサ 648(H) x 488(V) ピクセル
電源
接続先より供給
質量(g)
190(ケーブルを含む)
色
ブラック
分解能(mm)
4mil
耐衝撃性
1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作
幅(mm)
69
長さ(mm)
173
高さ(mm)
73
ケーブル長(m)
約1.5
アズワン品番
64-3967-94
RoHS指令(10物質対応)
対応