エフケイシステム
エフケイシステムの バーコードリーダー
エフケイシステムの 二次元バーコードリーダー
QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57647093
品番
FK-1530V(B)/HOL-1530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
液晶読取対応
バイブレーション機能付き
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
ホワイトは抗菌仕様
商品タイプ
有線
インターフェース
USB (HID/COM)
読取方式
CMOSエリアセンサ 648(H) x 488(V) ピクセル
電源
接続先より供給
質量(g)
バーコードリーダー:190(ケーブルを含む)、スタンド:約146
色
ブラック
分解能(mm)
4mil
耐衝撃性
1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作
幅(mm)
本体:69、スタンド:80
長さ(mm)
本体:173、スタンド:129
高さ(mm)
本体:73、スタンド:225
ケーブル長(m)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応