防塵防滴(IP42)ニア〜ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57647127 品番SG800/HOL SG-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1〜50cmと読取り可能レンジが広く、幅広コードや大きなコードも読み取れるバーコードリーダー
防塵防滴IP42シーリング保護設計

商品タイプ有線 インターフェースUSB (HID/COM) 質量(g)バーコードリーダー:約110(ケーブルを含む)、スタンド:約211 ブラック 幅(mm)本体:73.5、スタンド:195 長さ(mm)本体:173、スタンド:約94 高さ(mm)本体:76.2、スタンド:156 ケーブル長(m)約1.5 付属品組み立て説明書 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする