レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ) ドライヤー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)5.5 注文コード57647215 品番CFP55CF-14DM6
参考基準価格(税別)¥2,715,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000
この商品は出力など6種類から選べます 他の種類を見る

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)540 制御圧力(MPa)1.15〜1.4 出力(kW)5.5 質量(kg)330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする