汎用マルチビュー・フロントカメラパッケージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57647284 品番PKG-C2500F
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

汎用タイプの3アングルのマルチビューフロントカメラパッケージです。フロントカメラ、カメラ取付キット、電源ユニット、電源ON/OFFおよびカメラアングル切替スイッチ、PINコードが一式同梱されております。

有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素 付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ×10、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、電源ユニット、PIN接続コード、スイッチ、コードクランプ×3、両面テープ、マジックテープ×2、取扱説明書、保証書 仕様カメラ部ルミナンスS/N:8.41Lx 質量(g)カメラ部:41(ケーブル含む/ブラケット・ねじ含まず)、電源ユニット部:約109 電源(V)電源ユニット部:DC12(9〜15.6)、カメラ部:DC6(5〜9) 消費電力(W)電源ユニット部:2.1(12V)、カメラ部:1.2(6V) スイッチON/OFF, MODE control ケーブル長(m)3 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) コード長さ(m)1 方式アース:マイナスアース方式 材質(ケース)電源ユニット部:EGI 0.8T レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.1、電源部:100×50×25(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3 保存温度範囲(℃)-40〜85 使用周囲照度(Lx)約1.5〜10万 同期方式内部同期 防水保護等級IP68 調整機能自動光量調整、自動白調整 画角水平:150°、垂直:125° 動作温度範囲(℃)カメラ部:-30〜70、電源ユニット部:-30〜85 映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
注意
※取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする