アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の タンクマウント型コンプレッサー
軽便形コンプレッサ 1.5KW
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57647285
品番
PLU15BF-7M5
参考基準価格(税別)
¥375,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
吐出空気量(L/min)
195
制御圧力(MPa)
0.55〜0.7
出力(kW)
0.75
周波数(Hz)
50
タンク容量(L)
11
幅(mm)
820
高さ(mm)
620
奥行(mm)
375
質量(kg)
55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません