画像準備中

卓上みまもるカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57647375 品番CNW3CPB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応したカメラ
パンチルト機能を持っており人を検知して自動追尾可能。※みまもるeyeのみ対応
カメラにはマイク・スピーカーが内蔵されており、室内の離れた場所だけではなく外出先からでも
カメラを通して声掛けができるためペットへの呼びかけやテレビ通話のような用途でも利用可能です。
外出先でも専用アプリからスマホ・タブレットで録画映像・ライブ映像が視聴いただけるため、
ペットやご家族のみまもりとしても最適。
温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも
室内温度が確認でき、室内での熱中症対策にも最適です。
人や物の動きを察知して録画開始と通知お知らせをします。
万が一の侵入者が現れた際も威嚇効果としてアラートを鳴らす機能や、
音声変換機能を搭載しています。※ 専用アプリ「みまもるeye」のみ対応
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)

注意
※別途アプリをダウンロードする必要があります。アプリはクラウド録画対応アプリ「Antenna-eye」、または「みまもるeye」の2つに対応しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする