※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の スクリュー型コンプレッサー
オイルフリースクロールコンプレッサ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
2.2
吐出空気量(L/min)
215
注文コード
57647434
品番
SLP-221EFDM5
参考基準価格(税別)
¥1,368,000
販売価格(税込)
¥1,022,780
販売価格(税別)
¥
929,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・吐出空気量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
潤滑方式
オイルフリー
吐出空気量(L/min)
215
制御圧力(MPa)
0.8〜1
出力(kW)
2.2
質量(kg)
129
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません