※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフリースクロールコンプレッサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)30 吐出空気量(L/min)3600 注文コード57647486 品番SLP-300EFM6
参考基準価格(税別)¥8,443,000 販売価格(税込) ¥7,147,800
販売価格(税別)
6,498,000
この商品は出力・吐出空気量など30種類から選べます 他の種類を見る
潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)3600 制御圧力(MPa)0.6〜0.7 出力(kW)30 質量(kg)972 トラスコ品番207-1177 アズワン品番64-8689-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする