付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール
適合ICカード:ETCカード
質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63
電圧(V)DC10〜16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10
消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)
送信電力(mW)(定格)10
表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1
保存温度範囲(℃)-40〜90
スピーカー音声通知用スピーカー
周波数(GHz)通信:5.8
動作温度範囲(℃)-30〜85