高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57648098 品番T-222HPES
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。

用途作業現場の清掃に 最高使用圧力(MPa)2.5 本体質量(g)432 ノズル口径(Φmm)28 適合流体空気 アズワン品番64-5410-59
注意
※高圧コンプレッサ専用ですので、常圧用のソケットには接続できません。

商品説明動画

新潟精機(株)高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン T-222HPES
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57648098
2021-07-26
用途:
現場

用途により付属が関係してくるため、もう少し詳細がわかると良かったです。
ホースや電圧があうあわないがあるようです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする