商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付手動操作方式ノンロックプッシュ式注文コード57648132品番ZB0511-K15L-EAM-C4B
参考基準価格(税別)¥28,660販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・手動操作方式など65種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能