リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし
排気方式サイレンサ排気(個別排気)
手動操作方式ノンロックプッシュ式
真空(V)ポートストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様圧力センサ;圧力範囲:0〜-101kPa;出力1〜5V、精度±2%F.S.以下
オプションなし
定格電圧(V)DC24
ノズル口径(Φmm)0.5
ボディ形式単体
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
真空用圧力スイッチコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)