アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の ポップ用品
アルファ[販促]の 立体ポップ
年間デコレーション 立木(光触媒) パキラ TI8-0250
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57649140
品番
166833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
【光触媒】どこにでも展開しやすいサイズのインテリアグリーンです。
用途
「グリーン」の効果を利用した快適な空間づくりに。
材質
布・竹カゴ・天然素材・スチロール
寸法(mm)
H1000×540
種類
パキラ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません