アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の ポップ用品
アルファ[販促]の 立体ポップ
年間デコレーション 立木(光触媒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
布・プラスチック
注文コード
57649185
品番
166838
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
【光触媒】置くだけで簡単!通年使用できるエントランスに最適サイズのインテリアグリーンです。
用途
「グリーン」の効果を利用した快適な空間づくりに。
材質
布・プラスチック
幅(mm)
900
高さ(mm)
1900
種類
ベンジャミンツイン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません