EX9V-ST 9型カーナビ(ステップワゴン(RK)専用) ALPINE 57649192

9型カーナビ(ステップワゴン(RK)専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57649192 品番EX9V-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

かなえたのは究極の一体感。ステップワゴン専用チューニングを施した9型カーナビです。
専用オープニング画面、サウンド、カメラガイド、地デジ受信感度、映像画質、車両情報など、あなたのおクルマ専用にアルパインの技術者が独自思想に基づき最適チューニング。
"Tuned by Alpine"がその証しです。お客様登録で、2017から2019まで3分の地図新データのダウンロードが無。
HDMI入出力端子を内蔵。家族ドライブで撮影したデジカメ写真やビデオ動画をすぐさま映し出すことが可能です。
またネット上のさまざまなWEB動画なども映し出すことが可能です。

付属品ナビゲーション本体、ロアパネル、電源コード、パーキングブレーキ延長コード、リバース延長コード、圧着コネクタ、外部出力コード、カメラコード、GPSアンテナ、アンテナ取付プレート、コードクランプ×3、フィルムアンテナ(1/2)×各2、アンテナコード1(1/2)×各1、アンテナコード2(3/4)×各1、コードクランプ×6、クリーナー、HDMI固定ブラケット、クッションテープ、フェライトコア×2、フェライトコア保護用スポンジ、SDカード、B-CASカード、CAN接続ケーブル、圧着コネクタ×2、説明書、保証書、取扱説明書一式 仕様ファイルシステム:FAT 16/32 最大出力(W)50×4 方式【本体】アース:マイナスアース方式、【Wi-Fi部】セキュリティ:OpenSistem/WEP/WPA Personal/WPA2 Personal 表示方式透過型AHVA液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GPSアンテナ部】26×26×12.9 対応規格(周波数帯域):IEEE802.11b/g/a/n(2.4/5GHz)、チャンネル:(2.4GHz)1〜13ch/(5GHz)100〜140ch 電源電圧(V)14.4(11〜16) 有効画素数99.99%以上 機能カメラガイド線チューニング、車両情報チューニング、自宅登録、住所検索、電話番号検索、名称検索、ジャンル検索、地域県s買う、キーワード検索、現在地周辺検索、マップコード検索、郵便番号検索、アクティブルートサーチ検索 光源LEDバックライト方式 対応メディアナビゲーション、GPSアンテナ、地上デジタル/チューナー、ラジオ/チューナー、FMVICSチューナー、HDMI、iPhone/iPod、ウォークマン、Bluetooth、DVD/CD、SDメモリーカード、USBメモリー、Wi-Fi通信 駆動方式TFTアクティブマトリクス 適合車種ステップワゴン(RK系:H24/4〜H27/4)/ ステップワゴン スパーダ(RK系:H24/4〜H27/4) 画面サイズ198.72×111.78mm 色(パネル)シルバー(ステップワゴンスパーダ用純正近似色) 画素数2764800 出力レベルプリアウト出力(音声最大)2V/10Ω 映像圧縮方式MP3/WMA/AAC Bluetooth【バージョン】Bluetooth3.0、【対応プロファイル】HFP/OPP/PBAP/A2DP/AVCP/SPP、【出力】±4dBm(Class2) 動作温度範囲(℃)-20〜60
注意
※最新の適合につきましては、メーカーHPにてご確認願います。
※H24/11以降のメーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、KWX-H001ST(別売)使用により純正リアカメラを接続できます。
※カメラガイド線は固定式になります。
※HDMI入力が無いリアビジョンとの接続はKCE-190V(別売)が必要になります。
※純正のインダッシュパネルとは若干色・柄が異なる場合がございます。
※純正バックカメラ・リアワイドカメラ用のカメラガイド線は、装着状況・仕様変更などにより数値が異なる場合がございます。ガイド線が実際と異なる場合は調整して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする