アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の ポップ用品
アルファ[販促]の 立体ポップ
年間タイトルポップ ポップバルーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
大きなバナナ
注文コード
57649289
品番
166980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に使えて視認性も高い、人気のエアーPOPです。
用途
イベント会場やアミューズメント施設、ロードサイド店等に。
仕様
吹後サイズ(mm):直径220
材質
アルミ蒸着複合フィルム
長さ(mm)
1130
種類
大きなバナナ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません