アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の ポップ用品
アルファ[販促]の 立体ポップ
年間タイトルポップ ビニール尺丸提灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
藍
注文コード
57649325
品番
167008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
お花見やお祭りのシーズンのにぎやかし装飾にご活用頂けます。
用途
活気ある売り場演出にはもちろん、お祭り・盆踊り・ビアガーデン・露店等に。
材質
ビニール
色
藍
寸法(Φ×mm)
直径280×310
柄
市松
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません