液晶サイズ8型
TVチューナーフルセグ
付属品カメラコード、スピードセンサー延長コード、圧着コネクター、外部出力コード、フィルムアンテナ(1/2)×各2、アンテナコード1(1/2)×各1、アンテナコード2(3/4)×各1、クランプ×6、クリーナー、GPSアンテナ、アンテナ取付プレート、コードクランプ×3、バインドねじ×8、スポンジ、サラねじ×8、HDMI固定ブラケット、SDカード、B-CASカード、フェライトコア×2、フェライトコア保護用スポンジ
仕様ファイルシステム:FAT 16/32
質量(kg)約3
最大出力(W)50×4
方式【本体】アース:マイナスアース方式、【Wi-Fi部】セキュリティ:OpenSistem/WEP/WPA Personal/WPA2 Personal
表示方式透過型AHVA液晶
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GPSアンテナ部】26×26×12.9、【本体】197×190×124.5、【ノーズ部】190.5×39×120.5、【筐体部】178×151×100
対応規格(周波数帯域):IEEE802.11b/g/a/n(2.4/5GHz)、チャンネル:(2.4GHz)1〜13ch/(5GHz)100〜140ch
電源電圧(V)14.4(11〜16)
有効画素数99.99%以上
機能カメラガイド線チューニング、車両情報チューニング、自宅登録、住所検索、電話番号検索、名称検索、ジャンル検索、地域県s買う、キーワード検索、現在地周辺検索、マップコード検索、郵便番号検索、アクティブルートサーチ検索
光源LEDバックライト方式
対応メディアナビゲーション、GPSアンテナ、地上デジタル/チューナー、ラジオ/チューナー、FMVICSチューナー、HDMI、iPhone/iPod、ウォークマン、Bluetooth、DVD/CD、SDメモリーカード、USBメモリー、Wi-Fi通信
駆動方式TFTアクティブマトリクス
画素数2764800
出力レベルプリアウト出力(音声最大)2V/10Ω
映像圧縮方式MP3/WMA/AAC
Bluetooth【バージョン】Bluetooth3.0、【対応プロファイル】HFP/OPP/PBAP/A2DP/AVCP/SPP、【出力】±4dBm(Class2)
動作温度範囲(℃)-20〜60
画面寸法(mm)176.64×99.36