X9V 9型汎用カーナビ ALPINE 57649576

9型汎用カーナビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57649576 品番X9V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

WXGA液晶搭載で、さらなる大画面。車種専用チューニング対応9型カーナビです。
お客様登録で、2017年から2019年までの3年分の地図新データのダウンロードが無料。HDMI入出力端子を内蔵。
家族ドライブで撮影したデジカメ写真やビデオ動画をすぐさま映し出すことが可能です。
またネット上のさまざまなWEB動画なども映し出すことが可能です。

液晶サイズ9型 TVチューナーフルセグ 付属品電源コード、ラジオアンテナコネクター変換ケーブル(トヨタ車用)、カメラコード、スピードセンサー延長コード、圧着コネクター、外部出力コード、フィルムアンテナ(1/2)×各2、アンテナコード1(1/2)×各1、アンテナコード2(3/4)×各1、クランプ×6、クリーナー、GPSアンテナ、アンテナ取付プレート、コードクランプ×3、バインドねじ×8、スポンジ、サラネジ×8、HDMI固定ブラケット、SDカード、B-CASカード、フェライトコア×2、フェライトコア保護用スポンジ 仕様ファイルシステム:FAT 16/32 質量(kg)約3.1 最大出力(W)50×4 方式【本体】アース:マイナスアース方式、【Wi-Fi部】セキュリティ:OpenSistem/WEP/WPA Personal/WPA2 Personal 表示方式透過型AHVA液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GPSアンテナ部】26×26×12.9、【本体】235.5×188×134、【ノーズ部】227.3×37×127.3、【筐体部】178×151×100 対応規格(周波数帯域):IEEE802.11b/g/a/n(2.4/5GHz)、チャンネル:(2.4GHz)1〜13ch/(5GHz)100〜140ch 電源電圧(V)14.4(11〜16) 有効画素数99.99%以上 機能カメラガイド線チューニング、車両情報チューニング、自宅登録、住所検索、電話番号検索、名称検索、ジャンル検索、地域県s買う、キーワード検索、現在地周辺検索、マップコード検索、郵便番号検索、アクティブルートサーチ検索 光源LEDバックライト方式 対応メディアナビゲーション、GPSアンテナ、地上デジタル/チューナー、ラジオ/チューナー、FMVICSチューナー、HDMI、iPhone/iPod、ウォークマン、Bluetooth、DVD/CD、SDメモリーカード、USBメモリー、Wi-Fi通信 駆動方式TFTアクティブマトリクス 画素数2764800 出力レベルプリアウト出力(音声最大)2V/10Ω 映像圧縮方式MP3/WMA/AAC Bluetooth【バージョン】Bluetooth3.0、【対応プロファイル】HFP/OPP/PBAP/A2DP/AVCP/SPP、【出力】±4dBm(Class2) 動作温度範囲(℃)-20〜60 画面寸法(mm)198.72×111.78
注意
※本製品にはトヨタ/ダイハツ用電源ケーブルが付属しています。取付ける車種によっては電源コード(KCE-X088)が必要となります。
※HDMI入力が無いリアビジョンとの接続はKCE-190V(別売)が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする