SOLA
SOLAの 筆記用具
SOLAの シャープペンシル
SOLAの 製図用シャープペンシル
ディープホールマーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57650200
品番
TLM2
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・2WAYモデル:通常シャープペン+ディープホールマーカー
・深さ45mmまでのマーキングが可能
・プッシュボタンに芯削りが内蔵
・あらゆる材料へのマーキングが可能
材質
芯:ラファイト、硬度HB
長さ(cm)
15
繰り返し・詰め替え
対応