付属品タッピングねじ×4、ターミナルカバー一式、スピーカー入力コード、取扱説明書一式
仕様ダンピングファクター(10W, 100Hz, 4Ω負荷):>90
質量(kg)1.7
周波数(Hz)【クロスオーバー(可変、OFF/HPF/LPE選択可能)】1/2ch:50〜40(-12dB/oct.)、3/4ch:50〜400(-12dB/oct.)
最大出力(W)640(160×4)
方式アース:マイナスアース
定格出力(W)【14.4V】4Ω負荷:50×4、2Ω負荷:75×4、ブリッジ接続4Ω負荷:150×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヒートシンク)165/(脚部)200×200×55
使用電源(V)11〜16
入力感度RCA入力:0.2〜4.0V、スピーカー入力:0.5〜10.0V
入力インピーダンス(Ω)10k
S/N比(IHF A Weighted, 4Ω負荷)> 98dBA
歪率(%)全高周波(10W, 4Ω負荷):0.03
周波数特性(-3dB)15〜40kHz