用途
バーベキュー・キャンプ用品の売場演出に。手間抜き料理のアピールPOPに。ハレの日をアピールしたい時に。店舗・施設のアピールPOPに。カット野菜のアピールPOPに。精肉売場での売り出しタイトルに。手巻き寿司のアピールPOPに。売り切りセール実施中をアピールしたい方に。野菜高騰中をアピールしたい方に。食品ロス削減を推進したい方に。家呑みのアピールPOPに。節約志向の消費者を支援するタイトルポスターでお得感を伝えたい方に。関連メニューや食材の訴求に。鮮魚市のアピールPOPに。にぎり寿司のアピールPOPに。リニューアルオープンの訴求に。アウトドアを推進したい方に。
節約志向の消費者を支援するタイトルポスターでお得感を伝えたい方に。
材質コ-ト135kg
幅(mm)300
高さ(mm)900
表示家計応援