年間タイトルポップ ポスターファクトリー 長尺ポスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示キャンプを楽しもう 注文コード57650348 品番166817
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は表示など17種類から選べます 他の種類を見る

1枚からご注文頂けるアピールPOPです。

用途
バーベキュー・キャンプ用品の売場演出に。手間抜き料理のアピールPOPに。ハレの日をアピールしたい時に。店舗・施設のアピールPOPに。カット野菜のアピールPOPに。精肉売場での売り出しタイトルに。手巻き寿司のアピールPOPに。売り切りセール実施中をアピールしたい方に。野菜高騰中をアピールしたい方に。食品ロス削減を推進したい方に。家呑みのアピールPOPに。節約志向の消費者を支援するタイトルポスターでお得感を伝えたい方に。関連メニューや食材の訴求に。鮮魚市のアピールPOPに。にぎり寿司のアピールPOPに。リニューアルオープンの訴求に。アウトドアを推進したい方に。
アウトドアを推進したい方に。
材質コ-ト135kg 幅(mm)300 高さ(mm)900 表示キャンプを楽しもう
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする