付属品【SPM-31T用】ツィーター×2、ネットワーク×2、変換コード×2、コードクランプ×6、防振クッション×2【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、トラスねじ(M5×20)×6、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、トラスねじ(M4×12)×8、つば付ワッシャー×8、防振クッション×4、スピーカー防音クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、スピーカー背面吸音クッション、保護用クッション×4、コードクランプ×2、取扱説明書一式、タッピングねじ×8
質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】80×2
定格入力(W)45
瞬間最大入力(W)180