ツィーターセット(50系プリウス専用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57650452 品番X2-25TW-PR
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

プリウス専用音質改善の為の1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーターおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。
純正スピーカーを交換することなく高音質がお楽しみ頂けます。(50系プリウスは安全上純正スピーカーの交換が禁止されております。)

付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、専用ネットワーク×2、なべタッピング×4、トラスねじ×4、ナット×4【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、取付ブラケット×(左右)×各1、ツィーターカバーリング×2、両面テープ、変換コード×2、なべ小ネジ×4、なべタッピング×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式 質量(g)【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)180
注意
※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。
※ウーファー部は純正スピーカーを使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする