アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促用ポスター
TOOLS ポスター用パネルケース【210×600用】 RC8-0137
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57650540
品番
166942
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポスターを入れるだけでパネル貼りの労力&コスト削減できます。
用途
ポスターを入れるだけで店内POPとして活躍。パネル貼りの労力&コスト削減に。
材質
本体:プラスチック段ボール(PP/黒) カードケース部:PET0.5mmt(透明)、PET・発泡パネル5mm厚
幅(mm)
600
高さ(mm)
213
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません