アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の ポップ用品
アルファ[販促]の ビニール幕/横幕
年間タイトルポップ ビニール幕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
材質
PE 0.07mm厚
注文コード
57650628
品番
167198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
つけるだけで簡単設置!売り場を華やかにしたい方におすすです。
用途
冷ケースの裾。平冷ケースの裾・売り場の天井・ワゴンの裾に。
材質
PE 0.07mm厚
幅(mm)
600
長さ(m)
50
表示
SALE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません