アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の ポップ用品
アルファ[販促]の ビニール幕/横幕
年間タイトルポップ ビニール幕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
材質
PE 0.07mm厚
色
アカ・紺
注文コード
57650637
品番
167200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
つけるだけで簡単設置!売り場を華やかにしたい方におすすです。
用途
冷ケースの裾。平冷ケースの裾・売り場の天井・ワゴンの裾に。
材質
PE 0.07mm厚
幅(mm)
600
色
アカ・紺
長さ(m)
50
表示
SALE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません