定格電圧(V)DC24
リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付
排気方式ポート排気(個別排気)
手動操作方式ロック式(要工具形)準標準
真空(V)ポートストレートΦ1/8ワンタッチ管継手インチサイズ"
オプション単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノズル口径(Φmm)0.6
ボディ形式単体
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0〜-101kPa;NPN2出力単位切換機能付
真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m