年間タイトルポップ ビニール幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質PE 0.07mm厚 藍色 注文コード57650829 品番166714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質・色・内容量など62種類から選べます 他の種類を見る

つけるだけで簡単設置!売り場を華やかにしたい方におすすです。

用途冷ケースの裾。平冷ケースの裾・売り場の天井・ワゴンの裾に。 材質PE 0.07mm厚 幅(mm)600 藍色 長さ(m)50 市松
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする