充電式芝刈機(本体のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード57650918品番MLM466DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,700

快適操作でパワフル刈込み
刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。
刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。
電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。
一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]
※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)

用途※18V×2=36V本体のみ仕様
注意
※写真のバッテリ、充電器は別販売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする