アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の ポップ用品
アルファ[販促]の ビニール幕/横幕
年間タイトルポップ カンタンロール幕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●1ピッチ(mm):300●表示枚数:33枚
注文コード
57651188
品番
167174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ミシン目でちぎって貼るだけで売り場の什器を簡単に装飾できます。
用途
マグネットが使えない場所、1ピッチで使って単品訴求に。
仕様
●1ピッチ(mm):300●表示枚数:33枚
材質
発泡PET
幅(mm)
150
長さ(m)
約10
表示
ウナギ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません