年間タイトルポップ カンタンロール幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●1ピッチ(mm):300●表示枚数:33枚 ピンク 注文コード57651240 品番167187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様・色など10種類から選べます 他の種類を見る

ミシン目でちぎって貼るだけで売り場の什器を簡単に装飾できます。

用途マグネットが使えない場所、1ピッチで使って単品訴求に。 仕様●1ピッチ(mm):300●表示枚数:33枚 材質発泡PET 幅(mm)150 ピンク 長さ(m)約10 表示市松
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする