ZB1-BK1-A 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-B SMC 57651815

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57651815 品番ZB1-BK1-A
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。
小型軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする